pagina iniziale

IME - IMSTAMQ50D2503 TAS102B TA 102X54MM 2500/5A M.L.LUNGO

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMQ50D2503 TAS102B TA 102X54MM 2500/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826056642

Codice prodotto

IMSTAMQ50D2503

Cod. produttore

TAMQ50D2503

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

25 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA - Morsetti lato lungo