pagina iniziale

IME - IMSTAMP50D2003 TAS102 TA 102X38MM 2000/5A M.L.LUNGO

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMP50D2003 TAS102 TA 102X38MM 2000/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826056604

Codice prodotto

IMSTAMP50D2003

Cod. produttore

TAMP50D2003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni:20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)