IME - IMSTAMP50D1003S TAS102 TA CL.0,2 102X38MM 1000/5A M.L.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.2
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032826143175
Codice prodotto
IMSTAMP50D1003S
Cod. produttore
TAMP50D1003S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.2
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1