IME - IMSTABB50C120 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 120/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 120 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054730
Codice prodotto
IMSTABB50C120
Cod. produttore
TABB50C120
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
120 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1