pagina iniziale

IME - IMSTAAB50D120 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 1200/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAAB50D120 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Diametro dell'apertura - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142659

Codice prodotto

IMSTAAB50D120

Cod. produttore

TAAB50D120

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Diametro dell'apertura:

150 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 20VA