pagina iniziale

IME - IMSTAAA50C400 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 400/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAAA50C400 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142468

Codice prodotto

IMSTAAA50C400

Cod. produttore

TAAA50C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

110 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 5VA