pagina iniziale

IME - IMSTAAA50C120 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 120/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAAA50C120 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 120/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 120 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142413

Codice prodotto

IMSTAAA50C120

Cod. produttore

TAAA50C120

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

120 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

110 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 120/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 3 VA