IME - IMSTA54050C800 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Diametro dell'apertura - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826040856
Codice prodotto
IMSTA54050C800
Cod. produttore
TA54050C800
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
40 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1