IME - IMSTA43250C700S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 700/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 700 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 7 VA
Diametro dell'apertura - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826142123
Codice prodotto
IMSTA43250C700S
Cod. produttore
TA43250C700S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
700 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
7 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1