pagina iniziale

IME - IMSTA43250C160 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 160/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA43250C160 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 160/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 160 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826040993

Codice prodotto

IMSTA43250C160

Cod. produttore

TA43250C160

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

160 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 160/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3 VA