IME - IMSTA43210D100 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 1000/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN 
- Corrente nominale primaria In - 1000 A 
- Corrente nominale secondaria - 1 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA 
- Diametro dell'apertura - 32 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032826040948
Codice prodotto
IMSTA43210D100
Cod. produttore
TA43210D100
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1