IME - IMSTA43210C800S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 800/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0.2
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032826142048
Codice prodotto
IMSTA43210C800S
Cod. produttore
TA43210C800S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0.2
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1