pagina iniziale

IME - IMSTA43210C300 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 300/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA43210C300 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 300/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826040894

Codice prodotto

IMSTA43210C300

Cod. produttore

TA43210C300

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe:0.5/1 - Prestazioni: 5/8 VA