pagina iniziale

IME - IMSTA43210C200 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 200/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA43210C200 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 200/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141935

Codice prodotto

IMSTA43210C200

Cod. produttore

TA43210C200

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 200/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/5VA