pagina iniziale

IME - IMSTA42650C400 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 400/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA42650C400 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041358

Codice prodotto

IMSTA42650C400

Cod. produttore

TA42650C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Diametro dell'apertura:

26 mm

Calibrato:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA