pagina iniziale

IME - IMSTA42610C300 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 300/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA42610C300 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 300/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141812

Codice prodotto

IMSTA42610C300

Cod. produttore

TA42610C300

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Diametro dell'apertura:

26 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA