IME - IMSTA42610C250 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 250/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826141805
Codice prodotto
IMSTA42610C250
Cod. produttore
TA42610C250
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1