IME - IMSTA32750C200 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA
Diametro dell'apertura - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826041518
Codice prodotto
IMSTA32750C200
Cod. produttore
TA32750C200
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
4 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1