IME - IMSTA32750C120 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 120/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 120 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA 
- Diametro dell'apertura - 27 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032826041471
Codice prodotto
IMSTA32750C120
Cod. produttore
TA32750C120
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
120 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1