IME - IMSTA32710C500 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 500/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 12 VA
Diametro dell'apertura - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826041716
Codice prodotto
IMSTA32710C500
Cod. produttore
TA32710C500
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
12 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1