pagina iniziale

IME - IMSTA32710C300S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 300/1

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA32710C300S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 300/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0.2

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141652

Codice prodotto

IMSTA32710C300S

Cod. produttore

TA32710C300S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0.2

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Diametro dell'apertura:

27 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 2.5/4/5VA