pagina iniziale

IME - IMSTA22110C150 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 150/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA22110C150 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 150/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141492

Codice prodotto

IMSTA22110C150

Cod. produttore

TA22110C150

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 150/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA