pagina iniziale

IME - IMSTA1150D150 TAC110 TA D.110MM 1500/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA1150D150 TAC110 TA D.110MM 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826034312

Codice prodotto

IMSTA1150D150

Cod. produttore

TA1150D150

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

110 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 10/12/15VA