pagina iniziale

IME - IMSTA0850D100 TAC80 TA D.80MM 1000/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA0850D100 TAC80 TA D.80MM 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826034244

Codice prodotto

IMSTA0850D100

Cod. produttore

TA0850D100

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 6/8/10VA