IME - IMSTA0850C400 TAC80 TA D.80MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Diametro dell'apertura - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826034206
Codice prodotto
IMSTA0850C400
Cod. produttore
TA0850C400
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
80 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1