IME - IMSRD3B215B DELTA D4-F RELE DIF AL/PREA400V0,05-30AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137709
Codice prodotto
IMSRD3B215B
Cod. produttore
RD3B215B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
70 mm
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
65.6 mm