IME - IMSRD2G21HB DELTA 96-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137624
Codice prodotto
IMSRD2G21HB
Cod. produttore
RD2G21HB
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20...150 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
80 mm
Tensione misurabile:
0...690 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz


