IME - IMSRD1G211B DELTA 96-S RELE DIF AL/PRE A24V0,03-30AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 5 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137518
Codice prodotto
IMSRD1G211B
Cod. produttore
RD1G211B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
92 mm