pagina iniziale

IME - IMSRD1AF15B DELTA D2-L RELE DIF A400V 0,03-30A CL.A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD1AF15B DELTA D2-L RELE DIF A400V 0,03-30A CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137396

Codice prodotto

IMSRD1AF15B

Cod. produttore

RD1AF15B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

340...440 V

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

340...440 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 400VAc - Soglie: 30 mA...30A