IME - IMSRD1AF11B DELTA D2-L RELE DIF A24V 0,03-30A CL.A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione - Per reti in corrente alternata 
- Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Con morsetti estraibili - no 
- Min. ritardo all'eccitazione - 0 s 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032826137389
Codice prodotto
IMSRD1AF11B
Cod. produttore
RD1AF11B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20...26 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
65.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20...26 V
Tensione misurabile:
24...24 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz


