IME - IMSHT1BM102C HT35BMTRASDHALL10-100A4-20MAA20-60VCC/24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 0.02 A
Diametro dell'apertura - 35 mm
Attacco secondario - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8032826042621
Codice prodotto
IMSHT1BM102C
Cod. produttore
HT1BM102C
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
0.02 A
Diametro dell'apertura:
35 mm
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1
HT35Bm - Trasformatore con trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 20...60Vdc