pagina iniziale

IME - IMSHT1BM1017 HT35BM TRASD HALL 10-100A 0-20MA A80-270

BTICINO
copiacopia
IME - IMSHT1BM1017 HT35BM TRASD HALL 10-100A 0-20MA A80-270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826136450

Codice prodotto

IMSHT1BM1017

Cod. produttore

HT1BM1017

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

HT35Bm - Trasformatore con trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 80...270Vac