IME - IMSCE6DMID52 CONTO D6 MID 125A 3F+N 400V IMPULSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 125 A
Tensione nominale (Un) N-L - 197...265 V
Tensione nominale (Un) L-L - 340...465 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826305436
Codice prodotto
IMSCE6DMID52
Cod. produttore
CE6DMID52
Produttore
BTI
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
125 A
Tensione nominale (Un) N-L:
197...265 V
Tensione nominale (Un) L-L:
340...465 V
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Ottico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
0.001...100 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Con codice di blocco:
sì
Numero di punti:
8
Grado di protezione (IP):
IP54