IME - IMSCE2DF30PMIDUTF 63A DIR IMPULSI MID UTF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8032826515637
Codice prodotto
IMSCE2DF30PMIDUTF
Cod. produttore
CE2DF30PMIDUTF
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...265 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
49...51 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Larghezza:
35.8 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1...10 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
66 mm
Altezza:
83 mm
Numero di cifre:
9