IME - IMSCE21175A0 CONTO D2-B WH MONO 5(36)A 230-240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di polarità - Monofase 
- Modello - Misura diretta 
- Corrente nominale (In) - 5 A 
- Corrente massima (Imax) - 63 A 
- Tipo di contatore - Elettronico 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Indicatori Analogici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032826028595
Codice prodotto
IMSCE21175A0
Cod. produttore
CE21175A0
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
207...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Nessuno
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di cifre:
7