pagina iniziale

IME - IMSCE1DMID12 CONTO D1 MID WH MONO 5(45)A 230V IMPULSI

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE1DMID12 CONTO D1 MID WH MONO 5(45)A 230V IMPULSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 45 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826048517

Codice prodotto

IMSCE1DMID12

Cod. produttore

CE1DMID12

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

45 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

161...297 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

S0

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

Conto D1 MID - Contatore di energia attiva (cl.B) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh) - Corrente: 5(45)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato