IME - IMSCE11165A4 CONTO D1 WH MONO 5(45)A 230V RS485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 45 A
Tensione nominale (Un) L-L - 264...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826046421
Codice prodotto
IMSCE11165A4
Cod. produttore
CE11165A4
Produttore
BTI
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
45 A
Tensione nominale (Un) L-L:
264...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
196...230 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di cifre:
7