IME - IMSANYA1 D2O CONTAORE 2 MODULI 100-115V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 100...115 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826000652
Codice prodotto
IMSANYA1
Cod. produttore
ANYA1
Produttore
BTI
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
100...115 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
35.6 mm
Numero di cifre:
2
Altezza:
85 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20