IME - IMSANRA9 RQ96O CONTAORE 110VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 999999.9 h
Tensione di ingresso - 110...110 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826126147
Codice prodotto
IMSANRA9
Cod. produttore
ANRA9
Produttore
BTI
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
999999.9 h
Tensione di ingresso:
110...110 V
Tipo di tensione:
DC
Funzione reset:
Nessuno
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
96 mm
Numero di cifre:
1
Altezza:
96 mm
Profondità di incasso:
42 mm
Larghezza placca frontale:
54 mm
Altezza placca frontale:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20