IME - IMSANPA5 RQ48O CONTAORE 400-415V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 400...415 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826051432
Codice prodotto
IMSANPA5
Cod. produttore
ANPA5
Produttore
BTI
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
400...415 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
46 mm
Numero di cifre:
2
Altezza:
46 mm
Profondità di incasso:
42 mm
Larghezza placca frontale:
54 mm
Altezza placca frontale:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20