ILME - ILMSIP 1665 SI SP.INC.16A 6H 5P I.FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747083867
Codice prodotto
ILMSIP 1665 SI
Cod. produttore
SIP 1665 SI
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
sì
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no