ILME - ILMPEW 6375 SI SPINA INCASSO 500V 63A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015747077996
Codice prodotto
ILMPEW 6375 SI
Cod. produttore
PEW 6375 SI
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no