ILME - ILMPEW 1694 SI SPINA INCASSO 220V 16A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Numero di poli - 4 
- Riferimento orario - 9 h 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747073851
Codice prodotto
ILMPEW 1694 SI
Cod. produttore
PEW 1694 SI
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no