ILME - ILMPEW 1643 SM SP.FISSA 110V 16A 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Numero di poli - 3 
- Riferimento orario - 4 h 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747072076
Codice prodotto
ILMPEW 1643 SM
Cod. produttore
PEW 1643 SM
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no