ILME - ILMPEW 12575 SI SP.INCASSO 500V 125A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747070911
Codice prodotto
ILMPEW 12575 SI
Cod. produttore
PEW 12575 SI
Produttore
ILM
Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento - Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego - Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego - Serraggio conduttori con viti imperdibili - 63A, 125A: con contatto pilota - Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN - Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)


