ILME - ILMPEW 12565 SI SP.INCASSO 380V 125A 5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 125 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 5 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747070638
Codice prodotto
ILMPEW 12565 SI
Cod. produttore
PEW 12565 SI
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no