ILME - ILMPE 3245 SI SPINA INCASSO 110V 32A 5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Numero di poli - 5 
- Riferimento orario - 4 h 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747067034
Codice prodotto
ILMPE 3245 SI
Cod. produttore
PE 3245 SI
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no