ILME - ILMPB 32002 SM SP.FISSA 24V 32A 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8015747061810
Codice prodotto
ILMPB 32002 SM
Cod. produttore
PB 32002 SM
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no