IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q273.715.0 IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.12000LM.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 350 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032089819114
Codice prodotto
IGZ3.Q273.715.0
Cod. produttore
3.Q273.715.0
Produttore
IGZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
17000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
350 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
682 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
1900 mm



