pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q273.701.0 IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.12000LM.D

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 350 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032089819107

Codice prodotto

IGZ3.Q273.701.0

Cod. produttore

3.Q273.701.0

Produttore

IGZ

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

17000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

350 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

682 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

1900 mm

Apparecchio da terra ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED 4000 K. Ripartizione del flusso luminoso 34% down light, 66% uplight. Vano ottico con profili laterali in alluminio estruso e verniciato, testate di chiusura in pressofusione di alluminio. Gruppo ottico costituito da riflettori in alluminio superpuro. Lo schermo diffusore, realizzato in policarbonato, è dotato di microprismature e, abbinato ad un film opalino diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza L<3000 cd/m2 per α≥65°.Apparecchio idoneo all'utilizzo in ambienti con video terminali secondo la norma EN 12464-1. Il vano ottico è supportato da un’asta realizzata in alluminio estruso a sezione quadrata. La base, a forchetta, è realizzata in acciaio ed è dotata di gommini anti-scivolo. L’assemblaggio asta-base è facilitato grazie alla presenza di connettori ad innesto rapido. Modello completo di sensore di presenza actilume . Potenza nominale [W]: 100. Flusso nominale [Lm]: 17000. Colore Bianco.